PC製ヘルメット クリアバイザー SC-11PCLRAシリーズ

PC製ヘルメット クリアバイザー SC-11PCLRAシリーズ - ミドリ安全PC製ヘルメット クリアバイザー SC-11PCLRAシリーズ - ミドリ安全PC製ヘルメット クリアバイザー SC-11PCLRAシリーズ - ミドリ安全PC製ヘルメット クリアバイザー SC-11PCLRAシリーズ - ミドリ安全PC製ヘルメット クリアバイザー SC-11PCLRAシリーズ - ミドリ安全PC製ヘルメット クリアバイザー SC-11PCLRAシリーズ - ミドリ安全PC製ヘルメット クリアバイザー SC-11PCLRAシリーズ - ミドリ安全PC製ヘルメット クリアバイザー SC-11PCLRAシリーズ - ミドリ安全

頭側から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散します。、クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。、RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。

仕様●PC(ポリカーボネート)●425g●頭囲:55~62cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●国家検定合格品●衝撃吸収ライナー:なし●飛来・落下物/電気用内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02580141SC-11PCLRA-BL/S67-6629-16
オープン
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
02580150SC-11PCLRA-W/S67-6629-09
オープン
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
02580159SC-11PCLRA-NV/S67-6629-14
オープン
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
02580168SC-11PCLRA-Y/BR67-6629-17
オープン
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
02580177SC-11PCLRA-W/BL67-6629-15
オープン
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
02580186SC-11PCLRA-W/GR67-6629-11
オープン
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
02580195SC-11PCLRA-W/BR67-6629-18
オープン
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
02580211SC-11PCLRA-GR/GR67-6629-12
オープン
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
02580220SC-11PCLRA-BK/S67-6629-13
オープン
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
02580229SC-11PCLRA-GR/S67-6629-10
オープン
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする