EN規格品 保護めがね X-9193 uvex sportstyle 曇り止め/ハードコート加工 X-9193シリーズ

EN規格品 保護めがね X-9193 uvex sportstyle 曇り止め/ハードコート加工 X-9193シリーズ ミドリ安全

外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、23gと圧倒的な軽量感。女性にもフィットするレンズ形状。可動鼻パッドは軟質素材でフィット感がよく、ご自身の鼻に合わせて調節可能です。

仕様●フレーム:プラスチック●レンズ:ポリカーボネート(外面:ハードコート/内面:曇り止めコート)●重量:23g●色:ブラック・ブルー●EN規格適合品(EN166 class1) アズワン品番67-6631-23 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02581446 X-9193-376
オープン
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする