曜日別特売

クリーンルーム用ラテックスグローブ 100枚×10袋 VT-L240シリーズ

クリーンルーム用ラテックスグローブ 100枚×10袋 VT-L240シリーズ - ミドリ安全

左右兼用タイプ、クリーンパック(クラス100)、浄水洗浄を施したクリーンルーム用ラテックス手袋です。、アレルギーの要因となる水溶性タンパク質量が50μg/g以下に規定された高品質天然ゴムを使用しています。、強グリップタイプ

仕様●素材:天然ゴム●長さ:29cm内容量1箱(10袋×100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02582250VT-L240-XS67-6632-66
38,470
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02582259VT-L240-L67-6632-69
38,470
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02582268VT-L240-S67-6632-67
38,470
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02582277VT-L240-XL67-6632-70
38,470
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02582286VT-L240-M67-6632-68
38,470
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする