作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用半袖ブルゾン シルバーグレー VES801-UEシリーズ

作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用半袖ブルゾン シルバーグレー VES801-UEシリーズ - ミドリ安全作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用半袖ブルゾン シルバーグレー VES801-UEシリーズ - ミドリ安全作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用半袖ブルゾン シルバーグレー VES801-UEシリーズ - ミドリ安全作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用半袖ブルゾン シルバーグレー VES801-UEシリーズ - ミドリ安全作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用半袖ブルゾン シルバーグレー VES801-UEシリーズ - ミドリ安全作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用半袖ブルゾン シルバーグレー VES801-UEシリーズ - ミドリ安全

IEC規格に対応し、優れた低摩擦帯電性能を搭載した、男女共用の高性能静電服。、通気性があり、透けにくいフルダル糸を使用。また、糸ほつれを抑える巻き縫いを部分的に採用しました。、生地からの発塵を最小限に抑えます。、吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。、袖部 新立体裁断構造(360°回転仕様)、※画像参考カラー:シルバーグレー、ラベンダーブルー

内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02585497VES801-UE-5L67-6636-40
7,810
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02585506VES801-UE-L67-6636-36
7,810
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02585515VES801-UE-S67-6636-34
7,810
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02585531VES801-UE-3L67-6636-38
7,810
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02585540VES801-UE-LL67-6636-37
7,810
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02585549VES801-UE-4L67-6636-39
7,810
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02585558VES801-UE-SS67-6636-33
7,810
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02585567VES801-UE-M67-6636-35
7,810
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする