作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用 春夏長袖ブルゾン ロイヤルブルー VES2803-UEシリーズ

作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用 春夏長袖ブルゾン ロイヤルブルー VES2803-UEシリーズ - ミドリ安全作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用 春夏長袖ブルゾン ロイヤルブルー VES2803-UEシリーズ - ミドリ安全作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用 春夏長袖ブルゾン ロイヤルブルー VES2803-UEシリーズ - ミドリ安全作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用 春夏長袖ブルゾン ロイヤルブルー VES2803-UEシリーズ - ミドリ安全作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用 春夏長袖ブルゾン ロイヤルブルー VES2803-UEシリーズ - ミドリ安全作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用 春夏長袖ブルゾン ロイヤルブルー VES2803-UEシリーズ - ミドリ安全

IEC規格に対応し、優れた低摩擦帯電性能を搭載した、男女共用の高性能静電服。、通気性があり、透けにくいフルダル糸を使用。また、糸ほつれを抑える巻き縫いを部分的に採用しました。、生地からの発塵を最小限に抑えます。、吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。、袖部 新立体裁断構造(360°回転仕様)、※画像参考カラー:シルバーグレー、ラベンダーブルー

内容量1着
全8種類を絞り込む
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02586057VES2803-UE-4L67-6636-95
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
02586066VES2803-UE-3L67-6636-94
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
02586075VES2803-UE-L67-6636-92
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
02586091VES2803-UE-M67-6636-91
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
02586100VES2803-UE-SS67-6636-89
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
02586109VES2803-UE-5L67-6636-96
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
02586118VES2803-UE-LL67-6636-93
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
02586127VES2803-UE-S67-6636-90
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする