曜日別特売

作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用半袖ジャケット ネイビーブルー VEFS807-UEシリーズ

作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用半袖ジャケット ネイビーブルー VEFS807-UEシリーズ - ミドリ安全作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用半袖ジャケット ネイビーブルー VEFS807-UEシリーズ - ミドリ安全作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用半袖ジャケット ネイビーブルー VEFS807-UEシリーズ - ミドリ安全作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用半袖ジャケット ネイビーブルー VEFS807-UEシリーズ - ミドリ安全作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用半袖ジャケット ネイビーブルー VEFS807-UEシリーズ - ミドリ安全作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用半袖ジャケット ネイビーブルー VEFS807-UEシリーズ - ミドリ安全

IEC規格に対応し、優れた低摩擦帯電性能を搭載した、男女共用の高性能静電服。、通気性があり、透けにくいフルダル糸を使用。また、糸ほつれを抑える巻き縫いを部分的に採用しました。、生地からの発塵を最小限に抑えます。、吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。、袖部 新立体裁断構造(360°回転仕様)、※画像参考カラー:ラベンダーブルー

内容量1着
全8種類を絞り込む
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02587019VEFS807-UE-S67-6637-87
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02587028VEFS807-UE-4L67-6637-92
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02587037VEFS807-UE-M67-6637-88
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02587046VEFS807-UE-5L67-6637-93
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02587055VEFS807-UE-L67-6637-89
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02587071VEFS807-UE-SS67-6637-86
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02587080VEFS807-UE-LL67-6637-90
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02587089VEFS807-UE-3L67-6637-91
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする