曜日別特売

トヨバイオプロホース 内径15mm×外径22mm TBP-15シリーズ

トヨバイオプロホース 内径15mm×外径22mm TBP-15シリーズ - アズワン

バイオマス原料使用:天然資源由来原料を使用し、地球環境保護を考えた次世代ホース、多用途樹脂ホース:水・油・薬品・エア等様々な流体に対応、保全性アップ:透明性が良く、流体の確認ができ安心、長持ち:内面が耐油性に優れ、耐久性アップ(従来のトヨロンブレードTRとほぼ同様の性能)、柔軟:ホースのカットや配管がしやすく、継手挿入性も良い、法規制に適合し安全・安心:RoHS2修正規制適合(2023年8月時点)

仕様●内径×外径(mm):15×22●定尺(m):100●使用圧力(MPa):0~1.0(23℃) / 0~0.8(60℃)●使用温度範囲(℃):-5~60●最少曲げ半径(mm):105●主材料:軟質塩化ビニール●補強材:ポリエステル糸●着色:グリーン透明ライン入り+ブルー縦糸入り●用途:一般配管、耐油用、工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース内容量1本
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02589320TBP-1567-6642-34
53,550
取扱い終了
返品不可
02589329TBP-1567-6642-65
100,980
取扱い終了
返品不可
02589338TBP-1567-6642-58
90,270
取扱い終了
返品不可
02589347TBP-1567-6642-12
19,890
取扱い終了
返品不可
02589356TBP-1567-6642-87
134,640
取扱い終了
返品不可
02589365TBP-1567-6642-59
91,800
取扱い終了
返品不可
02589381TBP-1567-6642-98
151,470
取扱い終了
返品不可
02589390TBP-1567-6642-86
133,110
取扱い終了
返品不可
02589399TBP-1567-6642-53
82,620
取扱い終了
返品不可
02589408TBP-1567-6642-01
3,060
取扱い終了
返品不可
02589417TBP-1567-6642-26
41,310
取扱い終了
返品不可
02589426TBP-1567-6642-19
30,600
取扱い終了
返品不可
02589435TBP-1567-6642-27
42,840
取扱い終了
返品不可
02589451TBP-1567-6642-39
61,200
取扱い終了
返品不可
02589460TBP-1567-6642-74
114,750
取扱い終了
返品不可
02589469TBP-1567-6642-07
12,240
取扱い終了
返品不可
02589478TBP-1567-6642-40
62,730
取扱い終了
返品不可
02589487TBP-1567-6642-93
143,820
取扱い終了
返品不可
02589496TBP-1567-6642-15
24,480
取扱い終了
返品不可
02589505TBP-1567-6642-11
18,360
取扱い終了
返品不可
02589521TBP-1567-6642-10
16,830
取扱い終了
返品不可
02589530TBP-1567-6642-64
99,450
取扱い終了
返品不可
02589539TBP-1567-6642-84
130,050
取扱い終了
返品不可
02589548TBP-1567-6642-18
29,070
取扱い終了
返品不可
02589557TBP-1567-6642-24
38,250
取扱い終了
返品不可
02589566TBP-1567-6642-42
65,790
取扱い終了
返品不可
02589575TBP-1567-6642-56
87,210
取扱い終了
返品不可
02589591TBP-1567-6642-41
64,260
取扱い終了
返品不可
02589600TBP-1567-6642-57
88,740
取扱い終了
返品不可
02589609TBP-1567-6642-29
45,900
取扱い終了
返品不可
02589618TBP-1567-6642-09
15,300
取扱い終了
返品不可
02589627TBP-1567-6642-08
13,770
取扱い終了
返品不可
02589636TBP-1567-6642-66
102,510
取扱い終了
返品不可
02589645TBP-1567-6642-45
70,380
取扱い終了
返品不可
02589661TBP-1567-6642-90
139,230
取扱い終了
返品不可
02589670TBP-1567-6642-68
105,570
取扱い終了
返品不可
02589679TBP-1567-6642-92
142,290
取扱い終了
返品不可
02589688TBP-1567-6642-78
120,870
取扱い終了
返品不可
02589697TBP-1567-6642-16
26,010
取扱い終了
返品不可
02589706TBP-1567-6641-99
1,530
取扱い終了
返品不可
02589715TBP-1567-6642-03
6,120
取扱い終了
返品不可
02589731TBP-1567-6642-83
128,520
取扱い終了
返品不可
02589740TBP-1567-6642-55
85,680
取扱い終了
返品不可
02589749TBP-1567-6642-44
68,850
取扱い終了
返品不可
02589758TBP-1567-6642-04
7,650
取扱い終了
返品不可
02589767TBP-1567-6642-28
44,370
取扱い終了
返品不可
02589776TBP-1567-6642-71
110,160
取扱い終了
返品不可
02589785TBP-1567-6642-50
78,030
取扱い終了
返品不可
02589801TBP-1567-6642-38
59,670
取扱い終了
返品不可
02589810TBP-1567-6642-22
35,190
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする