曜日別特売

タマコン 4面 4ッ手

タマコン 4面 4ッ手 - アズワン

全面網目のスタッキングコンテナーです。スタンダードタイプの玉ねぎコンテナーです。

仕様●材質:PE●外寸(mm):521×364×305●有効内寸(mm):479×322×287●内容量(L):46.8●圧縮荷重:18.78kN(1916kgf)アズワン品番67-6655-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0259442110485800BL502
4,120
4,079
4,487(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする