シェイキングインキュベーター BAE07シリーズ

シェイキングインキュベーター BAE07シリーズ - FINEPCRシェイキングインキュベーター BAE07シリーズ - FINEPCR

穏やかでパワフルな動きが可能な高品質のDCブラシレスモーター、プレートを簡単に設置できるシンプルなシリコンホルダー

仕様●サイズ:W180×D330×H131mm●速度:300-2000rpm●プレート:2枚セット可能 1.5mLチューブ 48個セット可能●タイマー:99時間59分 20Wアズワン品番67-6658-36内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02594579BAE07-H300
925,920
919,800
1,011,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする