ウェルプレート用シェイキングインキュベーター BAE07シリーズ

ウェルプレート用シェイキングインキュベーター BAE07シリーズ - FINEPCRウェルプレート用シェイキングインキュベーター BAE07シリーズ - FINEPCR

高精度なデジタルマイクロプロセッサー制御(PID)、穏やかでパワフルな動きが可能な高品質のDCブラシレスモーター、小さなサンプル容器かつ3mm軌道で効果的な混合が可能です。、1.5ml遠沈管用のオプションラック、プレートを簡単に設置できるシンプルなシリコンホルダー、LEDディスプレイは現在の速度又は時間を表示、連続運転もしくはタイマー運転が可能です。、手動で大きく開くカバー、過熱を警告するための警告ランプの点滅、安全サーモスタットを備えた過熱防止

仕様●サイズ:W280×D423×257mm●速度:300-2000rpm●プレート:2枚セット可能 1.5mLチューブ 48個セット可能●タイマー:99時間59分 180Wアズワン品番67-6658-38内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02594588BAE07-H200
968,040
959,800
1,055,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする