曜日別特売

ハンディ ナトリウムイオンメータ TiN-1100シリーズ

ハンディ ナトリウムイオンメータ TiN-1100シリーズ - TOKO(東興化学研究所)ハンディ ナトリウムイオンメータ TiN-1100シリーズ - TOKO(東興化学研究所)

ナトリウムを素早く、正確に、測定するハンディタイプ、大型液晶画面に測定値と校正標準液を同時表示し、測定値の読みとりや校正濃度の確認が簡単にできます、測定濃度に合わせた校正標準液の組合せが選択でき、より精度の高い測定ができます。校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能を備え、個人差の少ない測定値が得られます、測定データメモリ機能付:最大1000データをメモリ/インターバル測定で自動データ保存可能、簡単操作:操作性を考えたキー配列/操作手順が画面表示、バックライト機能付:暗い場所でも見やすい機能、新開発センサ:小型電極でさらに応答性、再現性が向上

仕様●測定範囲:濃度0.1~10000mg/L●最小表示:濃度0.0001●再現性(計器本体):0.5%FS ±1digit●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●▼デジタル出力:RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●▼電極交換記録:可●【自動パワーオフ】●▼ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲1~250分●【バックライト点灯】●▼時間設定範囲:1~60秒●時計機能:年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプター●寸法(本体のみ):77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●【付属品】●▼標準付属電極:CE5101-SR×1●▼電極スタンド×1F●▼標準液:1mg/L(100mL)、10mg/L(100mL)、1000mg/L(300mL)×各1●▼洗浄液 純水:100mL×1●▼TISAB50mL×1●▼データ収集ソフト×1●▼通信ケーブル(RS232C)×1●▼アナログ出力ケーブル×1●▼ACアダプタ×1●▼乾電池(単三)×2●▼取扱説明書×1●▼※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーはオプションです。アズワン品番67-6819-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02596828TiN-1100i
300,000
299,800
329,780(税込)
38日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする