瑞穂化成工業
扁平缶 1L スリット入 目盛付 0189シリーズ
残量が見える便利なスリット&目盛付き(目盛間隔100mL)
仕様
●容量:1L●内径:24mm●寸法:W116×D66×H193mm●材質:ポリエチレン●中栓付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02604230
0189SMG
67-6874-66
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02604239
0189SLS
67-6874-67
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください