瑞穂化成工業
扁平缶 2L スリット入 目盛付 0182シリーズ
スリット部分から透過いたします。
仕様
●容量:2L●内径:24mm●寸法:W145×D90×H210mm●材質:ポリエチレン●中栓付●目盛間隔:250mL(目盛は目安となります)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02604248
0182SGY
67-6874-68
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02604257
0182SBK
67-6874-69
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02604266
0182SW
67-6874-70
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください