HOME SWAN
電気ケトル SWKシリーズ
電気で簡単にお湯が沸かせる電気ケトル、ON、OFFが分かるランプ付き、コードレスで持ち運びに便利、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:約200×145×H210mm●容量:1.2L●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:800W●コード長さ:1.0m●質量:約0.725kg●材質:本体・フィルター/ポリプロピレン、フィルター/ナイロン●コード番号:AD7380
アズワン品番
67-6877-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02604720
SWK-12
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください