ニューソフィアボックス

ニューソフィアボックス - アズワン

ホコリが入りにくい便利なフタ付、積み重ねに便利なスタック機能、中身が見易いクリアタイプ、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:外寸/635×440×H225mm、内寸/541×371×H210mm●容量:44.3L●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-20℃~100℃●コード番号:AC6507アズワン品番67-6884-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02605350S-03
3,810
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする