曜日別特売

キャンブロ ダニッジラック 溝つきトップ DRSシリーズ

キャンブロ ダニッジラック 溝つきトップ DRSシリーズ - キャンブロキャンブロ ダニッジラック 溝つきトップ DRSシリーズ - キャンブロキャンブロ ダニッジラック 溝つきトップ DRSシリーズ - キャンブロ

乾燥、冷蔵庫、冷凍庫での保管に、あなたの食物を床から離して、ダニッジラックは保管してくれます。極めて丈夫なポリエチレン製です。金属製のラックのようにさびたり、腐食したりしません。表面は「きめ」がついていて、汚れをふきとりやすく洗いやすくなっております。冷凍室や冷蔵室、または倉庫内の品を床から30.5cm上がった場所で保管できます。脚は一体成型なので丈夫で安定しています。頑丈なポリプロピレン製なので-38℃まで安全に使用でき、錆、腐食、たわみが起きません。生鮮食料品に必要な空気循環を最大限にするには、通気型をお選びください。カムリンク(R)でダニッジラックをしっかり固定することができます。▼ラックをつなげて使う場合にはオプションのカムリンク(R)でしっかり固定してください。▼クローバーの葉の形をしたカムリンク(R)、ダニッジラックを様々な形状につなげることができます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02670459DRS480ダークブラウン67-6884-65
110,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02670477DRS300ダークブラウン67-6884-61
82,000
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
02670486DRS600ダークブラウン67-6884-67
125,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02670495DRS600グレー67-6884-68
130,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02670468DRS360ダークブラウン67-6884-63
89,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする