曜日別特売

キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ソリッド型シェルフプレート 1段 CPSKシリーズ

キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ソリッド型シェルフプレート 1段 CPSKシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ソリッド型シェルフプレート 1段 CPSKシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ソリッド型シェルフプレート 1段 CPSKシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ソリッド型シェルフプレート 1段 CPSKシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ソリッド型シェルフプレート 1段 CPSKシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ソリッド型シェルフプレート 1段 CPSKシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ソリッド型シェルフプレート 1段 CPSKシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ソリッド型シェルフプレート 1段 CPSKシリーズ - キャンブロ

掃除が素早く簡単にできる、衛生的な保管エリア、▼シェルフプレートは簡単に取り外せて、食器洗浄機で洗えます。▼ポリプロピレン表面は滑らかなので、汚れが簡単に拭き取れます。▼こぼれた液体は簡単に拭き取れるので、二次汚染のリスクが軽減されます。▼カムシェルビング(R)は溶接が施されていないので、液体やごみが継ぎ目に入ることがありません。▼シェルフプレートをオープンエンドのカムラック(R)OETR314に入れ、商業用食器洗浄機で洗うこともできます。Camguard(TM)、▼カビや細菌の繁殖を抑制する銀イオンテクノロジーです。▼カムガードは、有害な細菌の繁殖を継続して抑制します。▼カムガードがシェルフプレートの原料に入っているので、剥がれたり、洗い落とされたり、すり減ったりしません。耐久性と安定性に優れている、鋼鉄のように頑丈、▼重量を支えるポストとトラバースは中心部が鋼鉄でできていて、それを厚いポリプロピレン被膜が囲っています。▼中心の鋼鉄部が、カムシェルビング(R)丈夫にし安定させています。▼外側は厚いポリプロピレンで、欠けたり、割れたり、腐食しません。▼ポストコネクタは、斜め方向の安定性を与えてくれます。組み立てや調整が簡単、場所の広さにかかわらず自由なレイアウト、▼どのような場所でも効率の良いレイアウトが可能です。▼ゴム製木づちだけを使って、数分で組み立てられます。▼シェルフはユニットを取り外さずに、100mm単位で調節できるようになっています。▼シェルフの高さが異なる2個のユニットも接続できるので、柔軟性のあるストレージが可能となります。▼コーナーコネクタを使って90℃の角度、またはU字型に接続できます。錆びない、湿った場所や乾燥した場所で使用可能、▼カムシェルビング(R)溶接してないので金属の露出がなく、錆びません。▼-38℃まで安全に使えるカムシェルビング(R)、冷凍室、保管室、その他の湿った環境にも適したシェルビングシステムです。▼カムシェルビング(R)、海水や海辺の空気が触れても錆びません。スペースを最大限に利用、▼カムシェルビング(R)は基本ユニットと追加ユニットがあり、注文や組み立てがしやすくなっています。シェルフプレート、▼シェルフプレートはポリプロピレン製です。▼食器洗浄機で洗えます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
全32種類を絞り込む
アズワン品番
32種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02605621CPSK2424S167-6885-14
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605630CPSK1460S167-6884-95
25,800
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605639CPSK1842S167-6885-01
19,300
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605648CPSK1860S167-6885-04
25,800
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605657CPSK1448S167-6884-93
20,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605666CPSK1836S167-6884-99
16,300
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02605675CPSK2430S167-6885-15
17,300
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605691CPSK2130S167-6885-07
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605700CPSK2172S167-6885-13
34,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605709CPSK2136S167-6885-08
18,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605718CPSK1854S167-6885-03
23,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605727CPSK1824S167-6884-97
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605736CPSK1454S167-6884-94
23,600
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605745CPSK1442S167-6884-92
19,300
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605761CPSK2460S167-6885-20
30,100
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605770CPSK1472S167-6884-96
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605779CPSK1848S167-6885-02
20,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605788CPSK2454S167-6885-19
27,500
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605797CPSK2148S167-6885-10
23,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605806CPSK2436S167-6885-16
19,300
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605815CPSK2124S167-6885-06
13,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605831CPSK2142S167-6885-09
21,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605840CPSK2472S167-6885-21
35,100
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605849CPSK1424S167-6884-89
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605858CPSK2448S167-6885-18
24,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605867CPSK1436S167-6884-91
16,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605876CPSK1830S167-6884-98
14,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605885CPSK1872S167-6885-05
30,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605901CPSK2442S167-6885-17
22,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605910CPSK2154S167-6885-11
27,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605919CPSK2160S167-6885-12
29,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605928CPSK1430S167-6884-90
14,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする