曜日別特売

キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型シェルフプレート 1段 CPSKシリーズ

キャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型シェルフプレート 1段 CPSKシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型シェルフプレート 1段 CPSKシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型シェルフプレート 1段 CPSKシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型シェルフプレート 1段 CPSKシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型シェルフプレート 1段 CPSKシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型シェルフプレート 1段 CPSKシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型シェルフプレート 1段 CPSKシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) プレミアムシリーズ ベンチ型シェルフプレート 1段 CPSKシリーズ - キャンブロ

掃除が素早く簡単にできる、衛生的な保管エリア、▼シェルフプレートは簡単に取り外せて、食器洗浄機で洗えます。▼ポリプロピレン表面は滑らかなので、汚れが簡単に拭き取れます。▼こぼれた液体は簡単に拭き取れるので、二次汚染のリスクが軽減されます。▼カムシェルビング(R)は溶接が施されていないので、液体やごみが継ぎ目に入ることがありません。▼シェルフプレートをオープンエンドのカムラック(R)OETR314に入れ、商業用食器洗浄機で洗うこともできます。Camguard(TM)、▼カビや細菌の繁殖を抑制する銀イオンテクノロジーです。▼カムガードは、有害な細菌の繁殖を継続して抑制します。▼カムガードがシェルフプレートの原料に入っているので、剥がれたり、洗い落とされたり、すり減ったりしません。耐久性と安定性に優れている、鋼鉄のように頑丈、▼重量を支えるポストとトラバースは中心部が鋼鉄でできていて、それを厚いポリプロピレン被膜が囲っています。▼中心の鋼鉄部が、カムシェルビング(R)丈夫にし安定させています。▼外側は厚いポリプロピレンで、欠けたり、割れたり、腐食しません。▼ポストコネクタは、斜め方向の安定性を与えてくれます。組み立てや調整が簡単、場所の広さにかかわらず自由なレイアウト、▼どのような場所でも効率の良いレイアウトが可能です。▼ゴム製木づちだけを使って、数分で組み立てられます。▼シェルフはユニットを取り外さずに、100mm単位で調節できるようになっています。▼シェルフの高さが異なる2個のユニットも接続できるので、柔軟性のあるストレージが可能となります。▼コーナーコネクタを使って90℃の角度、またはU字型に接続できます。錆びない、湿った場所や乾燥した場所で使用可能、▼カムシェルビング(R)溶接してないので金属の露出がなく、錆びません。▼-38℃まで安全に使えるカムシェルビング(R)、冷凍室、保管室、その他の湿った環境にも適したシェルビングシステムです。▼カムシェルビング(R)、海水や海辺の空気が触れても錆びません。スペースを最大限に利用、▼カムシェルビング(R)は基本ユニットと追加ユニットがあり、注文や組み立てがしやすくなっています。シェルフプレート、▼シェルフプレートはポリプロピレン製です。▼食器洗浄機で洗えます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
全31種類を絞り込む
アズワン品番
31種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02605937CPSK1830V167-6885-31
13,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605946CPSK2160V167-6885-44
27,700
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605955CPSK1448V167-6885-26
18,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605971CPSK2448V167-6885-50
23,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605980CPSK2124V167-6885-38
12,600
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605989CPSK1848V167-6885-34
19,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
02605998CPSK2130V167-6885-39
15,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
02606007CPSK2454V167-6885-51
25,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
02606016CPSK1442V167-6885-25
15,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
02606025CPSK1872V167-6885-37
28,500
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
02606041CPSK1854V167-6885-35
22,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
02606050CPSK2460V167-6885-52
28,200
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
02606059CPSK2148V167-6885-42
22,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
02606068CPSK1842V167-6885-33
18,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
02606077CPSK2436V167-6885-48
18,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
02606086CPSK2172V167-6885-45
32,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
02606095CPSK2424V167-6885-46
13,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02606111CPSK1472V167-6885-29
28,500
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
02606120CPSK2142V167-6885-41
20,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
02606129CPSK1836V167-6885-32
15,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
02606138CPSK1424V167-6885-22
11,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
02606147CPSK1454V167-6885-27
22,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
02606156CPSK2442V167-6885-49
21,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
02606165CPSK2430V167-6885-47
16,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
02606181CPSK2154V167-6885-43
25,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
02606190CPSK1824V167-6885-30
11,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
02606199CPSK1430V167-6885-23
11,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
02606208CPSK2136V167-6885-40
17,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
02606217CPSK2472V167-6885-53
32,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
02606226CPSK1460V167-6885-28
24,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
02606235CPSK1860V167-6885-36
24,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする