キャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ソリッド型固定式シェルフプレート 1段 ESKシリーズ

キャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ソリッド型固定式シェルフプレート 1段 ESKシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ソリッド型固定式シェルフプレート 1段 ESKシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ソリッド型固定式シェルフプレート 1段 ESKシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ソリッド型固定式シェルフプレート 1段 ESKシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ソリッド型固定式シェルフプレート 1段 ESKシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ソリッド型固定式シェルフプレート 1段 ESKシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ソリッド型固定式シェルフプレート 1段 ESKシリーズ - キャンブロ

確かな強度、▼鋼鉄のように頑丈な複合素材(コンポジット)採用、▼最大間口1980mmで、シェルフ毎の最大耐荷重は272kg、▼鋼鉄より60%軽く、組み立て、調節、構成変更が簡単。▼湿気に強く、錆びや腐食がおきない。衛生的なデザイン、▼シェルフ表面が滑らかなので、汚れが簡単に拭き取れます。▼シェルフプレートは簡単に取り外しができ、食器洗浄機で洗えます。▼シェルフプレートはカムガード(R)抗菌剤が練り込まれています。▼カムガード(R)、有害な細菌の繁殖を継続して抑制します。優れた耐久性、▼腐食や錆に対して限定永久保証。▼-38℃から88℃の温度範囲に対応。▼高湿度、乾燥、低温、または高温の環境に適しています。▼湿気や化学薬品に対しても強い耐性。▼剥がれたり、へこんだり、ゆがんだりせず、錆びません。最大耐荷重、▼ダネッジスタンドは、長さ1380mm以上のトラバースで使用できます。▼コーナーコネクタは、1220mmより短いトラバースに使用してください。▼キャスターへの荷重限度があるため、可動式エレメンツユニット全体の最大収納重量は409kgです。カムシェルビング(R)エレメンツシリーズ固定トラバースダブテールには特許D623,929が、カムシェルビング(R)エレメンツシリーズ固定トラバースコーナーコネクタには特許D624,764がそれぞれ適用されています。▼それぞれカムシェルビング(R)エレメンツシリーズの他の部品の特許は申請中です。スペースを最大限に活用、▼エレメンツには基本ユニットと追加ユニットがあり、注文や組み立てがしやすくなっています。調整も簡単、スペースにかかわらず自由なレイアウト、▼どのような場所でもスペースを活かすレイアウトが可能です。▼ゴム製ハンマーだけで簡単に組み立てられます。▼シェルフはユニットを分解せずに100mm単位で調整できます。▼シェルフの高さが異なる2 台のユニットも、ポストを共有する方法で接続できるので、レイアウトの可能性が広がります。▼コーナーコネクタを使って90 ゜の角度、またはU字型に接続できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
全21種類を絞り込む
アズワン品番
21種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02607739ESK1472S167-6889-98
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02607748ESK1836S167-6889-79
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02607757ESK2442S167-6889-85
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02607766ESK1454S167-6889-90
17,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02607775ESK1460S167-6889-94
19,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02607791ESK1872S167-6889-99
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02607800ESK1442S167-6889-82
14,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02607809ESK1436S167-6889-78
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02607818ESK1854S167-6889-91
17,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02607827ESK1842S167-6889-83
14,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02607836ESK2154S167-6889-92
20,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02607845ESK1860S167-6889-95
19,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02607861ESK1448S167-6889-86
15,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02607870ESK1848S167-6889-87
15,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02607879ESK2172S167-6890-01
26,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02607888ESK2460S167-6889-97
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02607897ESK2160S167-6889-96
22,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02607906ESK2142S167-6889-84
16,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02607915ESK2148S167-6889-88
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02607931ESK2436S167-6889-81
14,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02607940ESK2136S167-6889-80
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする