曜日別特売

キャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ベンチ型可動式用シェルフプレート 1段 EMSKシリーズ

キャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ベンチ型可動式用シェルフプレート 1段 EMSKシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ベンチ型可動式用シェルフプレート 1段 EMSKシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ベンチ型可動式用シェルフプレート 1段 EMSKシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ベンチ型可動式用シェルフプレート 1段 EMSKシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ベンチ型可動式用シェルフプレート 1段 EMSKシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ベンチ型可動式用シェルフプレート 1段 EMSKシリーズ - キャンブロキャンブロ カムシェルビング(R) エレメンツシリーズ ベンチ型可動式用シェルフプレート 1段 EMSKシリーズ - キャンブロ

確かな強度、▼鋼鉄のように頑丈な複合素材(コンポジット)採用、▼最大間口1980mmで、シェルフ毎の最大耐荷重は272kg、▼鋼鉄より60%軽く、組み立て、調節、構成変更が簡単。▼湿気に強く、錆びや腐食がおきない。衛生的なデザイン、▼シェルフ表面が滑らかなので、汚れが簡単に拭き取れます。▼シェルフプレートは簡単に取り外しができ、食器洗浄機で洗えます。▼シェルフプレートはカムガード(R)抗菌剤が練り込まれています。▼カムガード(R)、有害な細菌の繁殖を継続して抑制します。優れた耐久性、▼腐食や錆に対して限定永久保証。▼-38℃から88℃の温度範囲に対応。▼高湿度、乾燥、低温、または高温の環境に適しています。▼湿気や化学薬品に対しても強い耐性。▼剥がれたり、へこんだり、ゆがんだりせず、錆びません。最大耐荷重、▼ダネッジスタンドは、長さ1380mm以上のトラバースで使用できます。▼コーナーコネクタは、1220mmより短いトラバースに使用してください。▼キャスターへの荷重限度があるため、可動式エレメンツユニット全体の最大収納重量は409kgです。カムシェルビング(R)エレメンツシリーズ固定トラバースダブテールには特許D623,929が、カムシェルビング(R)エレメンツシリーズ固定トラバースコーナーコネクタには特許D624,764がそれぞれ適用されています。▼それぞれカムシェルビング(R)エレメンツシリーズの他の部品の特許は申請中です。スペースを最大限に活用、▼エレメンツには基本ユニットと追加ユニットがあり、注文や組み立てがしやすくなっています。調整も簡単、スペースにかかわらず自由なレイアウト、▼どのような場所でもスペースを活かすレイアウトが可能です。▼ゴム製ハンマーだけで簡単に組み立てられます。▼シェルフはユニットを分解せずに100mm単位で調整できます。▼シェルフの高さが異なる2 台のユニットも、ポストを共有する方法で接続できるので、レイアウトの可能性が広がります。▼コーナーコネクタを使って90 ゜の角度、またはU字型に接続できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
全8種類を絞り込む
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02608247EMSK2148V167-6890-85
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02608256EMSK1842V167-6890-81
15,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02608265EMSK1836V167-6890-78
12,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02608281EMSK2436V167-6890-80
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02608290EMSK2136V167-6890-79
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02608299EMSK1848V167-6890-84
16,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02608308EMSK2442V167-6890-83
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02608317EMSK2142V167-6890-82
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする