クリーンロッカー 殺菌灯・オゾン灯式 NSCWシリーズ

クリーンロッカー 殺菌灯・オゾン灯式 NSCWシリーズ - ニチワ電機

病院・学校・厨房・食品加工などで使われる着衣をオゾンと紫外線の力で強力に殺菌。、殺菌、脱臭、無・有機物の分解などに効果を発揮するオゾンと紫外線により、着衣、エプロン、長ぐつを殺菌できます。、扉を開くと自動的に殺菌灯、オゾン灯は消灯しますので安心です。、注意:オゾンは自然界にも存在する物質で通常は自然に分解して酸素に戻る安全な物質ですが、その濃度によって人体に悪影響を与えることがありますので、殺菌中は扉を開けないで下さい。、収納能力の長靴数はオプションの中棚、3枚使用時。(長靴の高さ250mm以下)、収納物に紫外線やオゾンが効果的に働くように空間を持たせて下さい。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02610566NSCW-10ZD(50Hz)67-6903-36
927,000
取扱い終了
返品不可
02610575NSCW-6ZD(50Hz)67-6903-35
720,000
取扱い終了
返品不可
02610591NSCW-6ZD(60Hz)67-6903-38
720,000
取扱い終了
返品不可
02610600NSCW-10ZD(60Hz)67-6903-39
927,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする