アズワン
アルミテフロン加工天板
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:430(390)×335(295)×H40mm●板厚:1.5mm●材質:アルミ●コード番号:AK1088
アズワン品番
67-6904-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02610995
-
¥
42,000
¥
41,900
¥
46,090
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください