ユタカメイク
PE軽トラックシート 1.74m×2.4m
ポリエチレン製の簡易シート。、短期使用タイプ。
仕様
●サイズ:1.74m×2.4m●厚み:0.16mm●質量:700g●色:グリーン●材質:ポリエチレン●適用車種:軽トラック●形状:平張り●付属品:ゴムロープ10本●耐用期間:約3~6ヶ月(目安)●製造国:中国
アズワン品番
67-7069-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02625090
B-110
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください