サンクレットオリコン 51B 55446000シリーズ

サンクレットオリコン 51B 55446000シリーズ - アズワン

フタ一体型のオリコンです。、フタの別管理が不要で、収納→フタ閉めの流れがスムーズです。、サンファスナーとの併用により機密性をより一層高めます。、両長側、両短側面全面にシボ面あり、フタ上面全面にシボ面あり。

仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×340●有効内寸(mm):491×335×306●内容量(L):50.6●圧縮荷重:4.61kN(470kgf)アズワン品番67-7114-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0262776855446000TMBL
13,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0262776855446000TMBL1474659555446000TMBL55446000TMBL サンクレットオリコン サンコー(三甲) 14746595サンクレットオリコンサンコー(三甲)1個
8,498
税込9,348
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする