アズワン
サンクレットオリコン P50B-S 55504000シリーズ
フタ一体型のオリコンです。、フタの別管理が不要で、収納→フタ閉めの流れがスムーズです。、サンファスナーとの併用により機密性をより一層高めます。、上枠両短辺、フタ上面、両短辺にラベル剥離用線シボ面あり。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):530×366×340●有効内寸(mm):492×333×304●内容量(L):49.8●圧縮荷重:5.88kN(600kgf)
アズワン品番
67-7114-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02627847
55504000YE310
¥11,910
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください