曜日別特売

ポリエステルテープ 8901シリーズ

ポリエステルテープ 8901シリーズ - 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 8901シリーズ - 3M(スリーエム)

ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。、粉体塗装などの高温マスキング作業に適した、薄くて柔軟性のあるテープです。、シリコーン処理面へ接着可能です。、青色半透明基材で視認性に優れます。

仕様●厚み:0.06mm●色:青色●粘着力:3.92N/cm●引張強さ:51N/cm●伸び:120%
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
026376208901 1219X65 PL1箱(1巻)67-7137-91
162,000
159,800
175,780(税込)
123日以内出荷
返品不可
026376298901 101X651箱(8巻)67-7137-90
110,000
109,800
120,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
026376118901 25X651箱(36巻)67-7137-88
123,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
026376118901 25X65271554428901 25X658901 25X65 紛体塗装マスキング・スプライス用ポリエステルテープ 8901 3M(スリーエム) 27155442紛体塗装マスキング・スプライス用ポリエステルテープ 89013M(スリーエム)1箱(36巻)
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする