曜日別特売

発送資材 一升瓶1~6本 お値打ち宅配箱

発送資材 一升瓶1~6本 お値打ち宅配箱 - ヤマニパッケージ発送資材 一升瓶1~6本 お値打ち宅配箱 - ヤマニパッケージ発送資材 一升瓶1~6本 お値打ち宅配箱 - ヤマニパッケージ

1.8L×2本用宅配箱。底台紙と胴巻が共通パーツの為、作業性がよく、商品管理も楽々です。

仕様●サイズ:228×115×420mm●材質:本体/B段、仕切/A段●重量:460g●宅配サイズ:80cm入数(枚)50内寸奥行(mm)230内寸幅(mm)115アズワン品番67-7141-40外寸法・幅(mm)120外寸法・高さ(mm)440外寸法・奥行(mm)235内寸高さ(mm)435内容量1ケース(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02639580K-149980サイズ79.5235×120×440230×115×435
23,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする