水本機械製作所
T型アイ
支柱や壁面等に取り付けて使用。
仕様
●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):37●D(mm):5●A2(mm):24●B1(mm):34●H(mm):30●W(mm):14●d(mm):5.2●h(mm):26.5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9247
アズワン品番
67-7176-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02651376
A-2378
¥
1,666
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください