曜日別特売

アイボルト 鋳造製 ミリネジ

アイボルト 鋳造製 ミリネジ - 水本機械製作所

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。

仕様●使用荷重(kN):3.23●ねじ径:M14●D(mm):13●B(mm):27●L(mm):34●H(mm):60●A(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3527アズワン品番67-7177-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02652286A-1001
2,593
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする