曜日別特売

アルミスナップフック ブラック

アルミスナップフック ブラック - 水本機械製作所

軽量なスタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

仕様●使用荷重(kN):0.10●D(mm):5●L(mm):51●S(mm):7●W(mm):26●d1(mm):7●d2(mm):9●材質/仕上:アルミ軽合金●コード番号:317-7599アズワン品番67-7178-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02652451A-673
754
709
780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする