水本機械製作所
ステンレス グレーチングクリップGCF型 ピッチ35.3mm
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、グレーチング固定用の部品として。
仕様
●L(mm)48.3●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):35.3●H(mm):15●h(mm):22.3●W1(mm):9●W2(mm):6●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9142
アズワン品番
67-7186-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02655120
A-2170
¥
511
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください