水本機械製作所
ステンレス コートフック CHE 使用荷重0.10kN CHEシリーズ
コートフックとして。、物掛けとして。
仕様
●使用荷重(kN):0.10●L(mm):50●B(mm):10●W(mm):15●H(mm):40●d(mm):3.5●t(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4584
アズワン品番
67-7186-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02655129
CHE-50
¥
716
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください