水本機械製作所
ステンレス コートフック CHF CHFシリーズ
コートフックとして。、物掛けとして。
仕様
●使用荷重(kN):0.15●L(mm):25●B(mm):27●W(mm):40●H(mm):28●d(mm):3.5●t1(mm):4●t2(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4631
アズワン品番
67-7186-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02655138
CHF-40
¥
496
¥
479
¥
527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください