曜日別特売

ステンレス スナップフックAW型 線径4mm 長さ45mm

ステンレス スナップフックAW型 線径4mm 長さ45mm - 水本機械製作所

ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。

仕様●使用荷重(kN):0.10●D(mm):4●L(mm):45●S(mm):8●W(mm):22●d(mm):5.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-1983アズワン品番67-7188-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02655689AW-4
794
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする