曜日別特売

ステンレス スナップフックBE型 線径10mm 長さ103mm

ステンレス スナップフックBE型 線径10mm 長さ103mm - 水本機械製作所

スプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):10●L(mm):103●S(mm):13●W(mm):51●d1(mm):11●d2(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0400アズワン品番67-7188-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02655795BE-10
2,027
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする