水本機械製作所
ステンレス スナップフックBW型 線径10mm 長さ102mm
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.54●D(mm):10●L(mm):102●S(mm):15●W(mm):50●d1(mm):11●d2(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0396
アズワン品番
67-7188-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02655847
BW-10
¥
2,027
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください