水本機械製作所
ステンレス スナップフックBW型 線径5mm 長さ53mm
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.15●D(mm):5●L(mm):53●S(mm):8●W(mm):26●d1(mm):5.5●d2(mm):8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0387
アズワン品番
67-7188-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02655865
BW-5
¥
676
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください