水本機械製作所
ステンレス スナップフックBW型 線径7mm 長さ70mm
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.25●D(mm):7●L(mm):70●S(mm):11●W(mm):36●d1(mm):8●d2(mm):11●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0390
アズワン品番
67-7188-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02655890
BW-7
¥
1,053
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください