曜日別特売

ステンレス スナップフックシャックル BBシリーズ

ステンレス スナップフックシャックル BBシリーズ - 水本機械製作所

スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。

仕様●使用荷重(kN):0.59●D1(mm):5●D2(mm):5●L1(mm):72●L2(mm):11●S(mm):7●W1(mm):26●W2(mm):11●捻径:M-5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4555アズワン品番67-7188-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02655996BB-5
1,580
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする