曜日別特売

ステンレス パイプターンバックルA&A 捻子径M5

ステンレス パイプターンバックルA&A 捻子径M5 - 水本機械製作所

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤロープの張り具合の調節に。

仕様●使用荷重(kN):1.27●ねじ径:M-5●L(mm):80●A(mm):40●W(mm):11●B(mm):55●d(mm):6.4●L1(mm):105●H(mm):11●L2(mm):160●T(mm):12●J(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0472アズワン品番67-7190-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02656870TBP-5AM
1,454
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする