水本機械製作所
ステンレス ラブフック 曲面用
裏面は曲面にフィットするようにRをつけています。
仕様
●使用荷重(kN):0.29●D(mm):9●L1(mm):105●L2(mm):90●S(mm):16●W(mm):25●H(mm):64●d1(mm):8.5●d2(mm):12.5●t(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:111-2389
アズワン品番
67-7192-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02657710
LOV-3
¥
3,740
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください