水本機械製作所
ステンレス 丸リンク
サイズが豊富です。
仕様
●使用荷重(kN):0.01●D(mm):2●L(mm):45●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-5990
アズワン品番
67-7195-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02658848
R-2-45
¥
213
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください