水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様
●使用荷重(kN):0.88●ねじ径:M-4●L(mm):57●A(mm):28●W(mm):13●B(mm):52●d(mm):10●D(mm):3.4●L1(mm):105●L2(mm):143●材質/仕上:SUS304●コード番号:315-8673
アズワン品番
67-7196-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02659390
A-2553
¥
1,069
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください