水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ TBシリーズ
枠式ターンバックルの枠のみです。、フックを組替えて使用できます。
仕様
●ねじ径:M-5●L(mm):70●W(mm):14●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2903
アズワン品番
67-7197-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02659469
TB-5M
¥
637
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください