水本機械製作所
プチカラビナ スタンダード型
スタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.08●D(mm):3●L(mm):25●S(mm):5●W(mm):10●スタンダード型●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8069
アズワン品番
67-7200-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02660808
A-2119
¥
637
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください