水本機械製作所
リング ステンレス 丸リンク 線径2mm
接続部は溶接しているため丈夫です。、サイズが豊富です。
仕様
●使用荷重(kN):0.01●D(mm):2●L(mm):45●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0804
アズワン品番
67-7202-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02661341
A-2547
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください