水本機械製作所
リング ステンレス 二重リンク
手軽に連結作業ができます。、キーホルダやチェーンの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.005●D(mm):0.8●L(mm):8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6115
アズワン品番
67-7202-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02661350
B-1839
¥
360
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください