水本機械製作所
リングキャッチ ステンレス ナス型カラビナ 環なし 線径5.5mm 長さ60mm
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.69●D(mm):5.5●L(mm):60●S(mm):9●W(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●安全帯として使用できません。●コード番号:418-5763
アズワン品番
67-7202-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02661395
A-3063
¥
763
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください