水本機械製作所
ロングアイスクリュー
直接木製の壁面などにねじ込めます。、木製の壁面・床・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):1.47●D(mm):8●L(mm):24●H(mm):41●B(mm):75●E(mm):10●A(mm):19●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-6085
アズワン品番
67-7203-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02661788
A-2159
¥
2,357
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください