水本機械製作所
ロングアイボルト ミリネジ
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
●使用荷重(kN):0.29●ねじ径:M5●D(mm):4.3●B(mm):52●L(mm):13●H(mm):26●T(mm):47●H1(mm):78●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9813
アズワン品番
67-7203-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02661815
A-317
¥
543
¥
519
¥
571
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください